EATON - Megszakító 40A 22kA 3pol kézi 25-40A védele G19890 - 038151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Pólusszám - 3
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19890
Gyártói cikkszám
038151
Gyártói típuskód
NZM4-40
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Pólusszám:
3
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
18.5 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 40A 22kA 3pol kézi 25-40A védele