Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 40A 25kA 3pol kézi berendezés védő G37688 - 022103

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító  40A  25kA 3pol kézi berendezés védő G37688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 18.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G37688

Gyártói cikkszám

022103

Gyártói típuskód

NZM6-63/ZM6-40

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 40A 25kA 3pol kézi berendezés védő