Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 40A 35kA 3pol kézi berendezés védő G23731 - 049032

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 40A 35kA 3pol kézi berendezés védő G23731

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 40 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-40 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

119 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G23731

Gyártói cikkszám

049032

Gyártói típuskód

NZM7-40N-M

Névleges tartós áram (Iu):

40 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

25-40 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 40A 35kA 3pol kézi berendezés védő