EATON - Megszakító 40A 35kA 3pol kézi berendezés védő G33511 - 048714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 40 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 25-40 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
119 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33511
Gyártói cikkszám
048714
Gyártói típuskód
NZM7-40N
Névleges tartós áram (Iu):
40 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
25-40 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 40A 35kA 3pol kézi berendezés védő