EATON - Megszakító 4p, ber./kábel védő IP20 SN036455 - 107582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 300 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA
Névleges feszültség - 440-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 240-300 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
415 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081072620
Sonepar cikkszám
SN036455
Gyártói cikkszám
107582
Gyártói típuskód
NZMB2-4-A300
Névleges tartós áram (Iu):
300 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
25 kA
Névleges feszültség:
440-440 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
240-300 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
5-8.3 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
83.7 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20