EATON - Megszakító 4P berendezés véd. IP20 SN036649 - 109949
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - villa
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081095155
Sonepar cikkszám
SN036649
Gyártói cikkszám
109949
Gyártói típuskód
NZMS1-4-A25
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
villa
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
14 mm
Hosszúság:
86.5 mm
Keresztmetszet:
10 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fekete
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
9.5 kV
Méretre vágható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 4P berendezés véd.