Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 4P berendezés véd. IP20 SN036650 - 109950

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 4P berendezés véd. IP20 SN036650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081095162

Sonepar cikkszám

SN036650

Gyártói cikkszám

109950

Gyártói típuskód

NZMS1-4-A32

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

3

Osztásmérték:

14 mm

Hosszúság:

133.1 mm

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

690 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Nem

Szín:

fekete

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

9.5 kV

Méretre vágható:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 4P berendezés véd.