EATON - Megszakító 4P berendezés véd. IP20 SN036721 - 110206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - kábellel konfekcionált
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081097593
Sonepar cikkszám
SN036721
Gyártói cikkszám
110206
Gyártói típuskód
NZMS2-4-A300/200
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító 4P berendezés véd.