EATON - Megszakító 4p, szorítókengyellel SX117136 - 111658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 40 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Modulszélesség - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081112180
Sonepar cikkszám
SX117136
Gyártói cikkszám
111658
Gyártói típuskód
NZMN3-4-AE630-BT
Névleges üzemi áram:
40 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Megszakító 4p, szorítókengyellel