EATON - Megszakító 630A 3p szelektív véd. + kocsisz. 100kA IP20 SN019664 - 110851
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 150 kA
Névleges feszültség - 690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 315-630 A
Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
656 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081103805
Sonepar cikkszám
SN019664
Gyártói cikkszám
110851
Gyártói típuskód
NZMH3-AE630-AVE
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
150 kA
Névleges feszültség:
690-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
315-630 A
Készülék felépítése:
Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1260-5040 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20