Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 630A 45kA 3pol kézi 300-630A védelem G53607 - 034731

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 630A 45kA 3pol kézi 300-630A védelem G53607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 300-630 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

839 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G53607

Gyártói cikkszám

034731

Gyártói típuskód

NZM10-630N/ZM-630

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

300-630 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 630A 45kA 3pol kézi 300-630A védelem