MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Megszakító 630A 45kA 3pol kézi G50257 - 034777

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 630A 45kA 3pol kézi G50257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Pólusszám - 3

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Nem

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem

  • Integrált motormeghajtás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

920 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G50257

Gyártói cikkszám

034777

Gyártói típuskód

P10-630

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Pólusszám:

3

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Megszakító 630A 45kA 3pol kézi