Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 630A 45kA 3pol kézi védelem nélkül G21550 - 034772

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 630A 45kA 3pol kézi védelem nélkül G21550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

839 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G21550

Gyártói cikkszám

034772

Gyártói típuskód

NZM10-630N

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 630A 45kA 3pol kézi védelem nélkül