Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 63A 22kA 3pol kézi 40-63A védele G19330 - 040524

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító       63A 22kA 3pol kézi 40-63A védele G19330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 30 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G19330

Gyártói cikkszám

040524

Gyártói típuskód

NZM4-63

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 63A 22kA 3pol kézi 40-63A védele