MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Megszakitó 63A 3 polus kézi G67510 - 049064

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakitó 63A 3 polus kézi G67510

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Nem

  • Integrált motormeghajtás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G67510

Gyártói cikkszám

049064

Gyártói típuskód

NZM7-63

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Pólusszám:

3

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Megszakitó 63A 3 polus kézi