Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 63A 35kA 3pol kézi G68672 - 049033

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 63A 35kA 3pol kézi G68672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-63 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 22 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68672

Gyártói cikkszám

049033

Gyártói típuskód

NZM7-63N-M

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

40-63 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

22 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 63A 35kA 3pol kézi