Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 63A 35kA 4pol kézi berendezés védő G39570 - 200342

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 63A 35kA 4pol kézi berendezés védő G39570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-63 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 4

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

119 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39570

Gyártói cikkszám

200342

Gyártói típuskód

NZM74-63N

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

40-63 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; %Megszakító 63A 35kA 4pol kézi berendezés védő