Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító 63A 3pol kézi IP20 GT02255 - 265733

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 63A 3pol kézi IP20 GT02255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Kioldási technika - mágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 8-14 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

77 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082657338

Sonepar cikkszám

GT02255

Gyártói cikkszám

265733

Gyártói típuskód

NZMN1-S63

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Kioldási technika:

mágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8-14 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Nem

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

billenő

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

90 mm

Mélység:

88 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

35 kA

Veszteségi teljesítmény:

6.7 W

Magasság:

145 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; Megszakító 63A 3pol kézi