EATON - Megszakító 80A 22kA 3pol kézi 63-80A védele G21482 - 042897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 80 A
Pólusszám - 3
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
105 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G21482
Gyártói cikkszám
042897
Gyártói típuskód
NZM4-80
Névleges tartós áram (Iu):
80 A
Pólusszám:
3
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 80A 22kA 3pol kézi 63-80A védele