Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító 80A 35kA 3pol kézi berendezés védő GT10138 - 049034

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító 80A 35kA 3pol kézi berendezés védő GT10138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 80 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 37 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10138

Gyártói cikkszám

049034

Gyártói típuskód

NZM7-80N-M

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

80 A

Pólusszám:

3

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Motorvédő megszakító ; %Megszakító 80A 35kA 3pol kézi berendezés védő