EATON - Megszakító ajtó illesztőkeret NZM3 -hoz IP40 GT54638 - 284645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 132 mm
Szélesség - 193.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082846459
Sonepar cikkszám
GT54638
Gyártói cikkszám
284645
Gyártói típuskód
NZM3-XBR
Magasság:
132 mm
Szélesség:
193.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
17.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító ajtó illesztőkeret NZM3 -hoz