Nem visszaküldhető

EATON - Megszakító ajtókuplungos forgatókar NZM-hez GT64114 - 266616

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító ajtókuplungos forgatókar NZM-hez GT64114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082666163

Sonepar cikkszám

GT64114

Gyártói cikkszám

266616

Gyártói típuskód

NZM4-XTVDV

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító ajtókuplungos forgatókar NZM-hez