Nem visszaküldhető

EATON - Megszakító Ajtókuppl.forg.kar,p/s 60mm tengely GT44888 - 271514

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító Ajtókuppl.forg.kar,p/s 60mm tengely GT44888

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082715144

Sonepar cikkszám

GT44888

Gyártói cikkszám

271514

Gyártói típuskód

NZM3-XTVDVR-60

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító Ajtókuppl.forg.kar,p/s 60mm tengely