Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító áramvédő kioldó GT87574 - 292346

MásolásMásolás
EATON - Megszakító áramvédő kioldó GT87574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 50-400 V

  • Névleges hibaáram - 0.3-1 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 100 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082923464

Sonepar cikkszám

GT87574

Gyártói cikkszám

292346

Gyártói típuskód

NZM2-4-XFIA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

50-400 V

Névleges hibaáram:

0.3-1 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

100 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

400 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

50-400 V

Késleltetési idő beállítható:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Megszakító áramvédő kioldó