Nem visszaküldhető

EATON - Megszakító beépítő készl. oldalhajt. jobb old, NZM2-höz GT82338 - 266645

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító beépítő készl. oldalhajt. jobb old, NZM2-höz GT82338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082666453

Sonepar cikkszám

GT82338

Gyártói cikkszám

266645

Gyártói típuskód

NZM2-XS-R

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító beépítő készl. oldalhajt. jobb old, NZM2-höz