EATON - Megszakító beépítő készlet IZM26 GT84327 - 132965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 115 mm
Szélesség - 370 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081298761
Sonepar cikkszám
GT84327
Gyártói cikkszám
132965
Gyártói típuskód
XVTL-IZM26-6
Anyag:
acél
Magasság:
115 mm
Szélesség:
370 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Megszakító beépítő készlet IZM26