Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Megszakító csatl. kapocs 1P 160A PE/N/PEN GT86979 - 012336

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító csatl. kapocs 1P 160A PE/N/PEN GT86979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 160 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080123361

Sonepar cikkszám

GT86979

Gyártói cikkszám

012336

Gyártói típuskód

K95/1N/BR

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

160 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

10-95 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

37 mm

Mélység:

100 mm

Kimenetek száma:

1

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

10-95 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

8-8

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

8-8

Magasság:

115 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Megszakító csatl. kapocs 1P 160A PE/N/PEN