Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító csatl. kapocs 1P 630A PE/N/PEN GT58648 - 093831

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító csatl. kapocs 1P 630A PE/N/PEN GT58648

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 630 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080938316

Sonepar cikkszám

GT58648

Gyártói cikkszám

093831

Gyártói típuskód

K2X240/1

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

630 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

70-240 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

240 mm

Mélység:

125 mm

Kimenetek száma:

2

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Nem

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

70-300 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

0-500

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

0-0

Magasság:

140 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Megszakító csatl. kapocs 1P 630A PE/N/PEN