EATON - Megszakító csatl. kapocs PE/N/PEN-kapocs 630A GT84054 - 019455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 630 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080194552
Sonepar cikkszám
GT84054
Gyártói cikkszám
019455
Gyártói típuskód
K2X240/1/BR
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
630 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet:
70-240 mm2
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Szélesség:
240 mm
Mélység:
125 mm
Kimenetek száma:
2
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, kimenet:
70-240 mm2
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:
0-500
Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:
2-500
Magasság:
140 mm