Nem visszaküldhető

EATON - Megszakító forgatókar fekete/fehér 0-1 zárhat GT59105 - 285247

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító forgatókar fekete/fehér 0-1 zárhat GT59105

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082852474

Sonepar cikkszám

GT59105

Gyártói cikkszám

285247

Gyártói típuskód

NZM1-XDVG

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító forgatókar fekete/fehér 0-1 zárhat