EATON - Megszakító gyűjtősín adapter NZM3-hoz GT34932 - 107206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Adapterszélesség - 140 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081069699
Sonepar cikkszám
GT34932
Gyártói cikkszám
107206
Gyártói típuskód
NZM3-XAD630
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Adapterszélesség:
140 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
30 mm
Névleges áram In:
630 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; Megszakító gyűjtősín adapter NZM3-hoz