Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító hátoldali hajtás fekete zárhat SN009819 - 107245

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító hátoldali hajtás fekete zárhat SN009819

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - üreges fal szett

  • Szélesség - 25 mm

  • Magasság - 95 mm

  • Mélység - 2 mm

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081070084

Sonepar cikkszám

SN009819

Gyártói cikkszám

107245

Gyártói típuskód

NZM1-XRAV

Tartozék fajtája:

üreges fal szett

Szélesség:

25 mm

Magasság:

95 mm

Mélység:

2 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító hátoldali hajtás fekete zárhat