EATON - Megszakító hátoldali hajtás piros/sárga zárhat GT40107 - 107249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 280 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081070220
Sonepar cikkszám
GT40107
Gyártói cikkszám
107249
Gyártói típuskód
NZM1-XRAVR
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
280 mm
Szín:
szürke
Magasság:
375 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító hátoldali hajtás piros/sárga zárhat