Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító IZMX40H, 3 pól.4000 A kikocsizható IP20 SN011710 - 149836

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító IZMX40H, 3 pól.4000 A kikocsizható IP20 SN011710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 4000 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 105 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2000-4000 A

  • Készülék felépítése - Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081463183

Sonepar cikkszám

SN011710

Gyártói cikkszám

149836

Gyártói típuskód

IZMX40H3-V40W

Névleges tartós áram (Iu):

4000 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

105 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2000-4000 A

Készülék felépítése:

Beépíthető készülék betolható kivitelben (kihúzható)

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

8000-40000 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

8000-48000 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

2

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

hátul

Igazoló elem típusa:

nyomóbillentyű

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Megszakító IZMX40H, 3 pól.4000 A kikocsizható