EATON - Megszakító Kábelsaru NZM2-XKS185 GT96138 - 260032
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 185 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082600327
Sonepar cikkszám
GT96138
Gyártói cikkszám
260032
Gyártói típuskód
NZM2-XKS185
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
185 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Megszakító Kábelsaru NZM2-XKS185