EATON - Megszakító kocsiszerkezet NZM3 -hoz GT24789 - 266711
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 610 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082667115
Sonepar cikkszám
GT24789
Gyártói cikkszám
266711
Gyártói típuskód
NZM3-XAVS
Névleges áram In:
610 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Megszakító kocsiszerkezet NZM3 -hoz