Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Megszakító PE és N csatl max 100 A NZM4 6 és 9 hez G25348 - 098573

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító PE és N csatl max 100 A NZM4 6 és 9 hez G25348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín/csavar

  • Névleges áram - 150 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080985730

Sonepar cikkszám

G25348

Gyártói cikkszám

098573

Gyártói típuskód

K50/1

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Névleges áram:

150 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

2.5-50 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Igen

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

18 mm

Mélység:

36 mm

Kimenetek száma:

10

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

2.5-50 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, bemenet, AWG:

14-14

Vezetőkeresztmetszet, kimenet, AWG:

14-14

Magasság:

60 mm

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Megszakító PE és N csatl max 100 A NZM4 6 és 9 hez