Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Megszakító PE és N csatl max 50 A NZM4 6 hoz G25345 - 096200

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító PE és N csatl max   50 A NZM4 6 hoz G25345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-16 mm2

  • Szín - fekete

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G25345

Gyártói cikkszám

096200

Gyártói típuskód

K25/1

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

4-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-16 mm2

Szín:

fekete

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

1000 V

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-16 mm2

Névleges áram In:

63 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Megszakító PE és N csatl max 50 A NZM4 6 hoz