EATON - Megszakító piros-sárga kuplungos kar NZM3-hoz GT07625 - 260182

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító piros-sárga kuplungos kar NZM3-hoz GT07625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082601829

Sonepar cikkszám

GT07625

Gyártói cikkszám

260182

Gyártói típuskód

NZM3-XTVDVR

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító piros-sárga kuplungos kar NZM3-hoz