EATON - Megszakító segédérintkező 2z 2ny NZM 10 hez G53608 - 034945
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G53608
Gyártói cikkszám
034945
Gyártói típuskód
RHI-NZM10
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Megszakító segédérintkező 2z 2ny NZM 10 hez