EATON - Megszakító segédérintkező 2z 2ny NZM12 höz G24800 - 091194
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24800
Gyártói cikkszám
091194
Gyártói típuskód
NHI22-NZM12
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; %Megszakító segédérintkező 2z 2ny NZM12 höz