EATON - Megszakító takaró fedél mot.h.-hoz IP54 GT56067 - 034825
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 268 mm
Szélesség - 262.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Zsanéros - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080348252
Sonepar cikkszám
GT56067
Gyártói cikkszám
034825
Gyártói típuskód
RTR-NZM10
Magasság:
268 mm
Szélesség:
262.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Áttetsző:
Igen
Mélység:
62.5 mm
Védettség (IP):
IP54
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Megszakító takaró fedél mot.h.-hoz IP54