EATON - Megszakító takaró keret IP40 SN022273 - 260197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 132 mm
Szélesség - 158.5 mm
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082601973
Sonepar cikkszám
SN022273
Gyártói cikkszám
260197
Gyártói típuskód
NZM2-XBR
Magasság:
132 mm
Szélesség:
158.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
17.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Üres készülékház kapcsolóberendezésekhez ; Megszakító takaró keret