EATON - Megszakító távtartó NZM1/2 hez 17,5 mm GT13524 - 260203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 0 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Külső átmérő - 28 mm
Hosszúság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082602031
Sonepar cikkszám
GT13524
Gyártói cikkszám
260203
Gyártói típuskód
NZM1/2-XAB
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
0 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Külső átmérő:
28 mm
Hosszúság:
17.5 mm
Felület:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Távtartó hüvely ; Megszakító távtartó NZM1/2 hez 17,5 mm