EATON - Megszakító távtartó NZM3 -hoz GT37845 - 260211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Belső átmérő - 0 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Külső átmérő - 43 mm
Hosszúság - 17.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082602116
Sonepar cikkszám
GT37845
Gyártói cikkszám
260211
Gyártói típuskód
NZM3-XAB
Anyag:
műanyag
Belső átmérő:
0 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Külső átmérő:
43 mm
Hosszúság:
17.5 mm
Felület:
egyéb
Rögzítéstechnika ; Távtartó hüvely ; Megszakító távtartó NZM3 -hoz