Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Megszakító tengely hosszabbító 400mm NZM-hez GT02492 - 261232

EATON
MásolásMásolás
EATON - Megszakító tengely hosszabbító 400mm NZM-hez GT02492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 290 mm

  • Keresztmetszet-magasság - 8 mm

  • Keresztmetszet-szélesség - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082612320

Sonepar cikkszám

GT02492

Gyártói cikkszám

261232

Gyártói típuskód

NZM1/2-XV4

Hosszúság:

290 mm

Keresztmetszet-magasság:

8 mm

Keresztmetszet-szélesség:

8 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Megszakító tengely hosszabbító 400mm NZM-hez