EATON - Megszakító tengely hosszabbító 600mm NZM-hez GT06268 - 260191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 490 mm
Keresztmetszet-magasság - 8 mm
Keresztmetszet-szélesség - 8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082601911
Sonepar cikkszám
GT06268
Gyártói cikkszám
260191
Gyártói típuskód
NZM1/2-XV6
Hosszúság:
490 mm
Keresztmetszet-magasság:
8 mm
Keresztmetszet-szélesség:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Megszakító tengely hosszabbító 600mm NZM-hez