EATON - Megszakító tengely hosszabbító 600mm NZM3/4-hez GT11379 - 260193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 425 mm
Keresztmetszet-magasság - 12 mm
Keresztmetszet-szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082601935
Sonepar cikkszám
GT11379
Gyártói cikkszám
260193
Gyártói típuskód
NZM3/4-XV6
Hosszúság:
425 mm
Keresztmetszet-magasság:
12 mm
Keresztmetszet-szélesség:
12 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Megszakító tengely hosszabbító 600mm NZM3/4-hez