EATON - Megszakító tengely hosszabbító NZM3/4-hez GT06817 - 261234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 225 mm
Keresztmetszet-magasság - 12 mm
Keresztmetszet-szélesség - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015082612344
Sonepar cikkszám
GT06817
Gyártói cikkszám
261234
Gyártói típuskód
NZM3/4-XV4
Hosszúság:
225 mm
Keresztmetszet-magasság:
12 mm
Keresztmetszet-szélesség:
12 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kapcsolótengely ; Megszakító tengely hosszabbító 400mm NZM3/4-hez