EATON - Megszakító védelmi egys hibaáram kioldó NZM2-4-hez GT44868 - 292343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 280-690 V
Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő - 30 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082923433
Sonepar cikkszám
GT44868
Gyártói cikkszám
292343
Gyártói típuskód
NZM2-4-XFI30
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
280-690 V
Névleges hibaáram:
0.03-0.03 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Max. indítás-késleltetési idő:
30 ms
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Késleltetési idő beállítható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fi-relé megszakítóhoz ; Megszakító védelmi egys hibaáram kioldó NZM2-4-hez